曜日別特売

自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト

自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト - ライフオンプロダクツ自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト - ライフオンプロダクツ自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト - ライフオンプロダクツ自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト - ライフオンプロダクツ自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト - ライフオンプロダクツ自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト - ライフオンプロダクツ自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト - ライフオンプロダクツ自立式 コードレス スティッククリーナー オフホワイト - ライフオンプロダクツ

スタンド無しで自立し、掃除中でもサッと置くことができる便利なクリーナーです。真っ直ぐ立つため省スペースに置きやすく、収納の邪魔になりません。掃除をする手が疲れず、持ち運びも楽々の軽量掃除機。階段などの段差がある場所や持ち上げて掃除をする際も軽々できて便利です。力を入れなくてもヘッドが前へ進む自走式を採用し、掃除の負担を軽減します。本体付属のブラシ付きで、必要に応じてブラシ付きハンディとしても活用ができます。溜まったゴミは、ふたを開けてゴミ箱に捨てるだけで簡単です。

用途普段のお掃除に。セット内容本体・バッテリーパック・ロングパイプ・フロアヘッド・専用アダプター・掃除用用ブラシ・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)442×68×99質量(g)678、スティック使用時:1162容量(L)ダストカップ:0.15電源(V)DC13.3/0.5A消費電力(W)6.65定格電圧(V)13.3連続使用時間満充電時/13分(強)~30分(弱)使用時寸法(mm)スティック:210×112×980コード長さ(cm)120充電時間(時間)約5動作モード2段階(弱/強)充電池タイプリチウムイオン(10.8V/2500mAh)内容量1台
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376825PBACN001-OW
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする