スタンド無しで自立し、掃除中でもサッと置くことができる便利なクリーナーです。真っ直ぐ立つため省スペースに置きやすく、収納の邪魔になりません。掃除に便利な2種のアタッチメントを付属しているので隙間ノズルは窓のサッシや隙間に、ブラシノズルは棚の上やブラインドなどの掃除に便利です。溜まったごみは、ワンタッチでふたを開けてごみ箱に捨てるだけ。手を汚さず衛生的、紙パックを使用しないためランニングコストもかかりません。
用途普段のお掃除に。セット内容本体・バッテリーパック・ロングパイプ・フロアヘッド・隙間ノズル・ブラシノズル・壁掛けブラケット・取り付けネジ×3(予備×1)・専用アダプター・掃除用ブラシ・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)335×84×169質量(g)940、スティック使用時:1622g容量(L)ダストカップ:0.25電源(V)DC26.5/0.5A消費電力(W)13.25定格電圧(V)26.5連続使用時間満充電時/13分(強)~33分(弱)使用時寸法(mm)スティック:230×170×980mmコード長さ(cm)120充電時間(時間)約5動作モード2段階(弱/強)充電池タイプリチウムイオン(21.6V/2500mAh)内容量1台