曜日別特売

カートリッジフィルター

カートリッジフィルター - ETG
用途Vacmaster乾湿両用集じん機用のカートリッジフィルター仕様水洗い可能適合機種VO1215P、VO1220SFD-SP、VQ1230SWD材質本体:ゴム、アルミ、紙 キャップ:樹脂質量(kg)約257ホワイト/ブラックフィルターHEPA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約183×183×170(キャップ含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64379966-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする