曜日別特売

セーフティレーダー

セーフティレーダー - ASSURAセーフティレーダー - ASSURAセーフティレーダー - ASSURA

新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!
3.5インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 の一体型モデルになります。
受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較
新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。
光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。
従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較
特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!
パソコンでのGPSデータ更新は永年無料!
オプション品の宙吊りステー(RO-119)を仕様することでダッシュボード以外への設置も可能です。
安心安全の日本製3年保証。

セット内容
セーフティレーダー 本体 ,マウントベース,アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード,ダッシュボード取付用両面テープ,microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り),ファーストステップガイド
本体質量(g)144表示部FFS液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24本体寸法108(W)X20.4(D)X63(H)mm[突起部除く]受信周波数GPS受信部:1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz/レーダー受信部:Xバンド、Kバンド/レシーバー部:UHF 330~470MHz帯,VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信/レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式/レシーバー部:Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378259AR-225A
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする