ETG
ホース
用途
Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用のホース
材質
樹脂
寸法(mm)
差込口(本体側):約58×64、差込口(ノズル側):Φ35
質量(kg)
約367
色
ブラック
ホース長さ(m)
約1.83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64379948
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください