ETG
床ノズル
用途
Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の床ノズル
材質
樹脂
質量(kg)
約262
色
ブラック
内径(Φmm)
差込口:35
外径(Φmm)
差込口:40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約160×270×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64379957
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください