用途各種金属加工品や機械類の屋内・屋外保管時の防錆や、重機、工作機械、金型などの金属部の防錆のほか、自動車、バイク、自転車など輸送機械の各種金属部の防錆に仕様テクニカルデータ(5段階):防錆力5、浸透性4 屋内防錆:2年以上、バリウムフリー、シリコーンフリー、塩水噴霧試験:216時間A級材質石油系溶剤、石油ワックス、防錆剤色シルバー/ホワイト/ブラック/レッド/スカイブルー容量(mL)420質量(g)約379奥行D×幅W×高さH(mm)約70×64×205危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1個