曜日別特売

隙間ノズル

隙間ノズル - ETG
用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の隙間ノズル材質樹脂質量(kg)約38ブラック内径(Φmm)差込口:40/35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約194×40×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64379975-
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする