高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 - アイリスオーヤマ

高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX

透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1 ~ 78.9定格電圧(V)100 -242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否照度角(1/2)66度内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64379939LDR78N-E39/110-I-LI
78,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする