曜日別特売

伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND

伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND - QUICK伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND - QUICK伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND - QUICK伸縮作業台脚 QUICK WORK STAND - QUICK

・パッと広げて色々使える伸縮作業台脚
・高さ調節ネジ付(調整幅10mm以内

用途
3×6板のコンパネ等を載せれば便利な作業台がササっと誕生します。
道具や材料、荷物の仮置き台として、レジャーや会合等のテーブル代わりに。
様々な用途で活躍します。
材質ステンレス(脚部)本体質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×617×736収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)898×125×188内容量1台
関連資料:(0.26MB)
注意
※コンパネは付属しておりません。
※・最大荷重600kg(静的垂直荷重)
※高さ調整ネジを完全に締め、垂直方法から各脚に均等に力がかかる状態でのテスト値であり、あらゆる環境下での保証値ではありません。斜めや横からの力に弱い構造のため、斜め・横からの力や、強い衝撃を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378207mn21
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする