曜日別特売

ボード鋸カッター

ボード鋸カッター - J-CRAFT99ボード鋸カッター - J-CRAFT99ボード鋸カッター - J-CRAFT99ボード鋸カッター - J-CRAFT99

石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断が可能な引き廻し用の鋸&M厚型刃で力強いカットが可能なカッターナイフを一体化!
石膏ボード切断時の粉の飛散を抑え、切り口も美しく仕上がります。
引き廻し鋸刃は茨目で押し引き両用。
挽き廻し鋸とカッターナイフはどちらも左右両用!
刃を反転させて装着することで、左利き用としてもお使いいただけます。
グリップ側面はエラストマーの滑り止め付き。

用途石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断全長(mm)175.5質量(g)100刃長(mm)135(鋸刃)刃厚(mm)0.45(カッター)内容量1個
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378968JBNC217
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする