EFFORT(エホート)
エホート 六角軸レザーポンチ 10mm
皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
用途
適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙
仕様
6.35六角軸
材質
SK4
寸法(mm)
10
全長(mm)
72
外径(Φmm)
サイズ/10、ポンチ部外径/11、全長/72
内容量
1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64379835
LP-10
¥
1,160
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください