エホート 六角軸レザーポンチ 12mm

エホート 六角軸レザーポンチ 12mm - EFFORT(エホート)エホート 六角軸レザーポンチ 12mm - EFFORT(エホート)

皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。

用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)12全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/12、ポンチ部外径/13、全長/72内容量1本
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64379851LP-12
1,160
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする