曜日別特売

剪定鋏

剪定鋏 - 近正剪定鋏 - 近正
用途枝切りや刈り込み、摘心、収穫など、さまざまな園芸作業の際に仕様刃の緩み止めプレート付き、ワンタッチストッパー付き、ソフトクッションばね材質刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ:PA+GFブラック/レッド/シルバー質量(g)約210刃長(mm)約52表面処理(切刃)高級フッ素加工 (受刃)無電解ニッケルメッキ材質(グリップ)軽量ハード(ガラス繊維入り樹脂)、滑り止め加工あり奥行D×幅W×高さH(mm)約210×58×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64380919-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする