コンパル
ペットボトル用霧吹きキャップ
用途
ペットボトルに取り付けて噴霧器に
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
レッド/ホワイト
質量(g)
約23
適合容量(mL)
500~900
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約270×約84×約31
不適合
輸入ペットボトル、輸入キャップ(国産の飲料でもキャップを輸入しているものがあります。)、無菌充填システムによって製造される製品(天然水、お茶類などに多い)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380901
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください