プリンス工業
缶キャップ
用途
飲みきれない缶飲料の一時保存時のフタとして
付属品
タブリングピック×2個
材質
本体:ポリエチレン タブリングピック:ステンレス
色
ホワイト/シルバー
質量(g)
(約)18(タブリングピック含む)
対応商品
タブ:タンブリング式/ステイオンタブ式、缶の外径:50Φmm/60Φmm
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約)88×67×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380858
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください