曜日別特売

ブレイスサポーターひざ

ブレイスサポーターひざ - 新生ブレイスサポーターひざ - 新生ブレイスサポーターひざ - 新生ブレイスサポーターひざ - 新生ブレイスサポーターひざ - 新生ブレイスサポーターひざ - 新生

特殊編みの組み合わせで関節の動きをしっかりサポート。
クロステーピング構造がひざ頭の皿を固定し、ひざ関節を安定させて動きをサポート。
メッシュ編み構造により通気性がよく、ムレを抑制します。
アンカー機能+ズレ防止加工。上部ゴム口に使用している滑り止め素材によりズレ下がりを軽減します。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン適合部位膝(ひざ)左右区別左右兼用入数1枚内容量1個(1枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64382827-M30~34
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
64382836-L34~38
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
64382845-LL38~42
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
64382861-3L42~46
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする