曜日別特売

ブレイスサポーターふくらはぎ

ブレイスサポーターふくらはぎ - 新生ブレイスサポーターふくらはぎ - 新生ブレイスサポーターふくらはぎ - 新生ブレイスサポーターふくらはぎ - 新生

特殊編みの組み合わせで関節の動きをしっかりサポート。
U字テーピング構造によりふくらはぎを持ち上げながら締め付け、安定させます。
段階加圧設計で足首周りから強い圧迫力で固定し、段階的にふくらはぎを圧迫することにより動きをサポートします。
アンカー機能により上下のゴム口が程よくグリップしてサポーターのズレ下がりやズレ上がりを軽減します。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン適合部位ふくらはぎ左右区別左右兼用入数2枚内容量1個(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64382870-M28~36
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
64382879-L34~42
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする