曜日別特売

エンジニアーズツナギ

エンジニアーズツナギ - GRACE ENGINEER’Sエンジニアーズツナギ - GRACE ENGINEER’S

懐かしさの中にトレンドのスポーティーさも併せ持ったデザインが印象的。ですが、スペックはプロ仕様で東レ(株)の高機能素材「ライトフィックス(R)」を採用して安心安全の帯電防止生地でJIST8118にも適合。
ストレッチ性も当然備えていて生地面からも高級感が溢れています。
何を入れるかはあなた次第の背面シークレットポケットなど、ディテールにもこだわった上質なツナギです。

仕様コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップポケット・背面隠しポケット・ヒップオープン、マジックテープ:ウエスト混率(%)ポリエステル90・綿10 帯電防止生地(目付量266g/m2・生地厚6)ボタン仕様ドットボタン:袖口、樹脂ボタン:ウエストアジャスター内容量1着
全14種類を絞り込む
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64382109GE-820-3-S72984256.550
19,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382118GE-820-3-M741024458.552
19,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382127GE-820-3-L761064660.554
19,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382136GE-820-3-2L781104862.556
19,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382145GE-820-3-3L801145064.558
19,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382161GE-820-3-4L821185266.560
19,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382170GE-820-3-5L821225466.562
19,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382179GE-820-12-S72984256.550
19,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382188GE-820-12-M741024458.552
19,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382197GE-820-12-L761064660.554
19,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382206GE-820-12-2L781104862.556
19,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382215GE-820-12-3L801145064.558
19,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382231GE-820-12-4L821185266.560
19,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382240GE-820-12-5L821225466.562
19,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする