曜日別特売

ウインパツナギ2

ウインパツナギ2 - GRACE ENGINEER’Sウインパツナギ2 - GRACE ENGINEER’Sウインパツナギ2 - GRACE ENGINEER’S

コスパが優れた冬用ツナギとして人気のウインパツナギの新モデル。
寒い日に気軽に暖かくなるには中綿入りツナギが重宝します。
ヒンヤリ感をなくすよう頬周りの裏地をトリコット素材にしたり、袖口は調整が出来るタブ付きであったりと機能面も十分です。

仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:袖口・前立てヒヨク・両胸ポケット・パンツ両前ポケット・パンツ両後ポケット混率(%)ポリエステル100内容量1着
全12種類を絞り込む
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64381348GE-781-5-M75110456652.5
12,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381357GE-781-5-L77114476854.5
12,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381366GE-781-5-2L79118497056.5
12,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381375GE-781-5-3L81122517258.5
12,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381391GE-781-5-4L81126537260.5
12,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381409GE-781-10-M75110456652.5
12,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381418GE-781-10-L77114476854.5
12,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381427GE-781-10-2L79118497056.5
12,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381445GE-781-10-4L81126537260.5
12,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381436GE-781-10-3L81122517258.5
12,000
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
64381339GE-781-5-S73106436450.5
12,000
取扱い終了
返品不可
64381400GE-781-10-S73106436450.5
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする