サロペ・デ・クルーネック

サロペ・デ・クルーネック - GRACE ENGINEER’Sサロペ・デ・クルーネック - GRACE ENGINEER’Sサロペ・デ・クルーネック - GRACE ENGINEER’S

サロペット専用アパレル”サロペ・デ”シリーズに使い勝手の良いクルーネックが登場。
サロペットの胸当て(ビブ)部分を考慮した特徴的な位置のポケットや、肩紐の擦れ軽減用の肩補強布などのディテールも充実。
生地も特徴的で、年中額に汗して働くワーカーには嬉しいグリッドエアー生地で軽量さと通気性もあり、季節を問わず着ていたくなります。
ヒップオープン機能との相性を考えた丈感もちょっとしたポイントです。

混率(%)ポリエステル100(目付量150g/m2)ボタン仕様ドットボタン:胸ポケット内容量1着
全8種類を絞り込む
肩幅(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64382328GE-3008-5-S51.557.561112
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382337GE-3008-5-M535963118
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382346GE-3008-5-L54.560.565124
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382355GE-3008-5-XL566267130
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382371GE-3008-8-S51.557.561112
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382380GE-3008-8-M535963118
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382389GE-3008-8-L54.560.565124
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382398GE-3008-8-XL566267130
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする