曜日別特売

ブリザードシェルツナギ

ブリザードシェルツナギ - GRACE ENGINEER’S

防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/ m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあります。
ツナギの弱点克服をした便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。
寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウインターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。

仕様コイルファスナー:左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン、マジックテープ:袖口・前立てヒヨク・裾混率(%)ポリエステル100内容量1着
全8種類を絞り込む
股下(cm)
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64381050GE-770-62-SS67102416245.5
21,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381059GE-770-62-S71106436448.5
21,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381068GE-770-62-M74110456651.5
21,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381077GE-770-62-L76114476853.5
21,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381086GE-770-62-2L78118497055.5
21,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381095GE-770-62-3L80122517257.5
21,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381111GE-770-62-4L80126537259.5
21,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381120GE-770-62-5L80130557261.5
21,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする