サロペ・デ・フーディー2

サロペ・デ・フーディー2 - GRACE ENGINEER’Sサロペ・デ・フーディー2 - GRACE ENGINEER’S

サロペット専用パーカーである”サロペ・デ・フーディー”がアップデート。
サロペットの胸当て部を意識した特徴的な位置のポケットもデザイン的にワンランクアップ。
サスペンダーで擦れやすい肩部分の補強布など、好評のディテールも健在。
生地は温もりと優しさを感じるメルトンライクな表面と、着やすさを考えたプレーンな質感の裏面なダブルフェイス生地。
ヒップオープン機能との相性を考えた丈感なのもこだわりポイントです。

混率(%)ポリエステル80・レーヨン10・アクリル10(目付量280g/m2)ボタン仕様ドットボタン:胸ポケット内容量1着
全8種類を絞り込む
肩幅(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64382249GE-3007-5-S51.557.561112
10,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382258GE-3007-5-M535963118
10,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382267GE-3007-5-L54.560.565124
10,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382276GE-3007-5-XL566267130
10,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382285GE-3007-67-S51.557.561112
10,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382301GE-3007-67-M535963118
10,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382310GE-3007-67-L54.560.565124
10,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
64382319GE-3007-67-XL566267130
10,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする