スリーアールソリューション
電熱マット すぐぬっくマットミニ
電熱ヒーター搭載!寒い場所でも60秒ですぐあったか。
最高温度は約55℃、3段階の温度調節機能付き。
滑らかなフリース素材とキルティング加工で、ふんわり心地よい肌触り。
汚れたときは手洗いが可能です。
付属品
USBケーブル
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
400×450
質量(g)
140
入力電圧(V)
5
入力電流(A)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64382407
3R-UWM01GY
グレー
¥
2,990
¥
2,989
¥
3,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64382416
3R-UWM01NV
ネイビー
¥
2,990
¥
2,989
¥
3,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64382425
3R-UWM01IV
アイボリー
¥
2,990
¥
2,989
¥
3,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください