インナーフランジ

インナーフランジ - イチネンアクセス
用途ディスクグラインダー100mm用インナーフランジ適合機種マキタ/東芝/神鋼材質金属部:快削鋼 ゴム部:NBR質量(kg)約22シルバー/ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約33×10仕上表面:亜鉛メッキ内径(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64380648-
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする