アーム式LED拡大鏡 ARコート

アーム式LED拡大鏡 ARコート - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 ARコート - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 ARコート - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 ARコート - SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 ARコート - SK(新潟精機)

光の反射を軽減するARコート付レンズです。
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。

用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック消費電力(W)15クランプ範囲(mm)10-60本体質量(g)3400倍率(倍)2レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100-240アーム長さ(mm)上/425、下/435色温度(K)5000(昼白色)照度(Lx)5500電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)内容量1個
注意
※照度は、レンズから対象物までの距離250mmの場合です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64382581LS2-175A-AR
46,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする