ブレイスサポーター足首

ブレイスサポーター足首 - 新生ブレイスサポーター足首 - 新生ブレイスサポーター足首 - 新生ブレイスサポーター足首 - 新生

特殊編みの組み合わせで関節の動きをしっかりサポート。
ヒールロックテーピング構造がかかと周りをしっかり固定。内反を抑制し、関節の動きをサポートします。
アーチ加圧設計で土踏まずを気持ちよく加圧します。
アンカー機能により上下のゴム口が程よくグリップしてサポーターのズレ下がりやズレ上がりを軽減します。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン適合部位足首左右区別左右兼用入数1枚内容量1個(1枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64383001-M20~23
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
64383010-L23~26
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする