【冷凍】八ちゃん堂 八ちゃん堂の大玉たこ焼40個 1.2kg

【冷凍】八ちゃん堂 八ちゃん堂の大玉たこ焼40個 1.2kg - 八ちゃん堂

手焼き風でまんまるで大きなたこ焼は、一口でほおばれないほどの大きさで食べ応えがあり、外は"パリッ"と中は"とろ~り"。
とろっとした生地にアクセントを付ける食感のあるたこ。
キャベツ・玉ねぎの野菜の甘みと味のメリハリを付ける紅しょうが。
これらの程よいバランスが、大玉たこ焼の美味しさを作り上げております。
一度解凍したものを再び凍らせますと品質が変わることがあります。
解凍後はお早めにお召し上がりください。
開封後は、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
やけどにご注意ください。
加熱後は、商品や皿が大変熱くなっていますので注意下さい。
目安の時間より加熱しすぎた場合、コゲたり、かたくなるなど品質が変わることがあります。
【油で揚げる】 170℃:6分 【電子レンジ】 (8個)1500W:約1分40秒 【スチームコンベクションオーブン】 コンビモード(スチーム多)180℃:約8分【油で揚げる】 170℃:6分 【電子レンジ】 (8個)1500W:約1分40秒 【スチームコンベクションオーブン】 コンビモード(スチーム多)180℃:約8分。

保存方法冷凍内容量1セット(1個)
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。
※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64382897181961
オープン
1,598
1,726(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,740/税込¥3,014

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする