フェローズ
収納 ボックス バンカーズボックス 743Sボックス フルブラック (2P)
定番の703Sや701ボックスと比べて高さが半分で、より収納物に合わせたボックスのサイズ選びが可能です。家具やクローゼット上のデッドスペースにも最適。
用途
側面と底面は二重構造で耐久性をしっかり確保。組み立ても簡単です。同シリーズとの組み合わせを意識した、統一感のあるデザインに仕上げています。
材質
古紙パルプ配合
サイズ
(目安)703Sボックスの約半分の高さ
入数(枚)
2(フタ・本体とも)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330x380x120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345x410x133
色(本体)
ブラック
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(2枚)
注意
※積み重ね6段まで
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64593500
FE-100143115
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください