曜日別特売

波なみホルダーペンケース<ウェブレ> WAVELE

波なみホルダーペンケース<ウェブレ> WAVELE - コクヨ波なみホルダーペンケース<ウェブレ> WAVELE - コクヨ波なみホルダーペンケース<ウェブレ> WAVELE - コクヨ波なみホルダーペンケース<ウェブレ> WAVELE - コクヨ波なみホルダーペンケース<ウェブレ> WAVELE - コクヨ波なみホルダーペンケース<ウェブレ> WAVELE - コクヨ波なみホルダーペンケース<ウェブレ> WAVELE - コクヨ波なみホルダーペンケース<ウェブレ> WAVELE - コクヨ

オリジナル設計の「波なみホルダー」は、柔軟性のある波型の仕切りが大切なペンを守り、太軸やグリップ付きのペンも抜き差ししやすい。

用途収容するアイテムに合わせたさまざまなサイズのポケット。フタ裏には定規などが入るメッシュポケット、ペントレー裏にはシャープ替芯2個とふせんが入る薄型ポケット。下段は消しゴムや修正テープ用の小物スペースと約15本のペンが収容できる大スペースに仕切られているため、整理しやすく取り出しやすい。材質表材:ポリエステル・PU、内装:ポリエステル、芯材:PP・PU収納本数(本)ペン:上段5、下段約15 ※ペンの種類によって前後します。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210x100x45内容量1個
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
※ペン軸やグリップの材質によっては、抜き差しの際に擦れが発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593527F-VBF340Dブラック
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
64593536F-VBF340DBネイビー
2,500
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
64593545F-VBF340Mグレー
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
64593561F-VBF340Rレッド
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする