タッチペン スタイラスペン スマホ・タブレット各種対応 20分急速フル充電 USB-C 交換用ペン先2個付

タッチペン スタイラスペン スマホ・タブレット各種対応 20分急速フル充電 USB-C 交換用ペン先2個付 - エレコムタッチペン スタイラスペン スマホ・タブレット各種対応 20分急速フル充電 USB-C 交換用ペン先2個付 - エレコムタッチペン スタイラスペン スマホ・タブレット各種対応 20分急速フル充電 USB-C 交換用ペン先2個付 - エレコムタッチペン スタイラスペン スマホ・タブレット各種対応 20分急速フル充電 USB-C 交換用ペン先2個付 - エレコムタッチペン スタイラスペン スマホ・タブレット各種対応 20分急速フル充電 USB-C 交換用ペン先2個付 - エレコムタッチペン スタイラスペン スマホ・タブレット各種対応 20分急速フル充電 USB-C 交換用ペン先2個付 - エレコムタッチペン スタイラスペン スマホ・タブレット各種対応 20分急速フル充電 USB-C 交換用ペン先2個付 - エレコム

約16時間の連続使用が可能な、汎用アクティブタッチペンです。電池残量は画面に数字で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかり、うっかり充電し忘れるのを防げます。約20分でフル充電できる急速充電機能を搭載。長時間の作業にぴったりで、集中して描き続けたい方におすすめです。

用途
幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。
※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルで充電でき、約16時間の連続使用が可能。長時間の作業にもおすすめです。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
電池残量は画面にデジタル数字で表示されるので、充電のタイミングがひと目でわかります。うっかり充電を忘れる心配もありません。
約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約2.0mmのペン先でしっかりとした描き心地。サッとメモを取るときや、軽いイラスト作業におすすめです。
ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができるので紛失を防ぎます。
※すべてのタブレットに対応するわけではありません。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。
※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残るおそれがあります。
※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
交換用のペン先を2個と、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
仕様●パームリジェクション:×●ワイヤレス充電:×●傾き検知:×●筆圧感知:×付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネットホワイト質量(g)約14備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)全長:約165、直径:約9.1、ペン先:約2.0対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。使用時間約16時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池保証期間1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595137P-TPACST06WWH
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする