曜日別特売

チェキケース instax mini 12専用 クリア カメラケース マグネット式フラップ ストラップ付

チェキケース instax mini 12専用 クリア カメラケース マグネット式フラップ ストラップ付 - エレコムチェキケース instax mini 12専用 クリア カメラケース マグネット式フラップ ストラップ付 - エレコムチェキケース instax mini 12専用 クリア カメラケース マグネット式フラップ ストラップ付 - エレコムチェキケース instax mini 12専用 クリア カメラケース マグネット式フラップ ストラップ付 - エレコムチェキケース instax mini 12専用 クリア カメラケース マグネット式フラップ ストラップ付 - エレコムチェキケース instax mini 12専用 クリア カメラケース マグネット式フラップ ストラップ付 - エレコムチェキケース instax mini 12専用 クリア カメラケース マグネット式フラップ ストラップ付 - エレコムチェキケース instax mini 12専用 クリア カメラケース マグネット式フラップ ストラップ付 - エレコム

instax mini 12(チェキ)を傷やホコリから守るカメラケースです。ケースからカメラを取り出す手間なく、フラップをめくるだけですぐに撮影できるので、思い立った瞬間を逃しません。クリア素材で本体カラーを活かしたまま、チェキの可愛さを引き立てます。チェキの可愛さはそのままに、毎日の撮影をもっと楽しくします。

用途
instax mini 12(チェキ)を収納できるカメラケースです。
クリアタイプで、チェキ本体のカラーを活かしながら可愛く持ち運べます。エッジの部分はinstax mini 12(チェキ)シリーズ本体のカラーに合わせているので、本体とのコーディネートも楽しめます。
ケースに収納することで、本体を傷やホコリから守ります。
カメラをケースから出さなくても、ケースフラップをめくるだけで撮影可能。持ち替えも少なく、軽快にシャッターが切れます。
フラップはマグネットで簡単に着脱できます。
持ち運びに便利なストラップが付属しています。首や肩に掛けられるので、思い立ったらすぐに撮影。撮りたい瞬間を逃しません。
※instax、instaxmini 12、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
付属品ストラップ材質ケース:PU・TPU、ストラップ:PU質量(g)124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×82×147対応機種instax mini12内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595171IC-CCM12BUブルー
3,610
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
64595180IC-CCM12GNグリーン
3,610
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
64595189IC-CCM12PNピンク
3,610
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
64595198IC-CCM12PUパープル
3,610
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
64595207IC-CCM12WHホワイト
3,610
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする