曜日別特売

チェキケース instax miniシリーズ対応 カメラケース 写真収納ポケット付き ストラップ付

チェキケース instax miniシリーズ対応 カメラケース 写真収納ポケット付き ストラップ付 - エレコムチェキケース instax miniシリーズ対応 カメラケース 写真収納ポケット付き ストラップ付 - エレコムチェキケース instax miniシリーズ対応 カメラケース 写真収納ポケット付き ストラップ付 - エレコムチェキケース instax miniシリーズ対応 カメラケース 写真収納ポケット付き ストラップ付 - エレコムチェキケース instax miniシリーズ対応 カメラケース 写真収納ポケット付き ストラップ付 - エレコムチェキケース instax miniシリーズ対応 カメラケース 写真収納ポケット付き ストラップ付 - エレコムチェキケース instax miniシリーズ対応 カメラケース 写真収納ポケット付き ストラップ付 - エレコム

instax miniシリーズ(チェキ)を傷やホコリから守るカメラケースです。内側のポケットに撮った写真を収納できます。ストラップ付きで、日常使いはもちろん、旅行やイベントへの持ち運びにもおすすめです。シンプルで洗練されたデザインを楽しめるフラットテクスチャータイプです。

用途
instax miniシリーズ(チェキ)を収納できるカメラケースです。
※instax mini LiPlay(TM)には対応しません。
ケースに収納することで、本体を傷やホコリから守ります。
撮ったチェキを収納できる、メッシュオープンポケットが付いています。
フラットでなめらかな質感のソフトレザーを採用。幅広いファッションに合わせやすいシンプルなデザインです。
持ち運びに便利なストラップが付属しています。首や肩に掛けられるので、思い立ったらすぐに撮影。撮りたい瞬間を逃しません。
※instax、instaxmini 、チェキ、instax mini LiPlayは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
付属品ストラップ材質ケース:PU・EVA・ポリエステル、ストラップ:ポリエステルブラック(フラットテクスチャータイプ)質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×145対応機種instax miniシリーズ、12/40/41/90/99/EVO内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595146IC-CCGPFLBK
5,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする