三愛
スプリングサポートベスト
専用設計の背面強力バネを使用
正しい着用位置が分かるライン付
通気性抜群のメッシュ生地
超軽量の300g
安心安全の日本製
用途
腰用サポートベスト
材質
ストレッチメッシュ、スチール
色
グレー
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64711100
SW25-03-S
S
おへそ回り:【女性用】65~73、骨盤周り:【女性用】73~85、おへそ回り:【男性用】70~75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
64711109
SW25-03-M
M
おへそ回り:【女性用】73~80、骨盤周り:【女性用】79~90、おへそ回り:【男性用】75~80
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
64711118
SW25-03-L
L
おへそ回り:【女性用】80~85、骨盤周り:【女性用】85~95、おへそ回り:【男性用】80~85
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
64711127
SW25-03-LL
LL
おへそ回り:【女性用】85~90、骨盤周り:【女性用】88~98、おへそ回り:【男性用】85~90
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
64711136
SW25-03-3L
3L
おへそ回り:【女性用】90~95、骨盤周り:【女性用】94~105、おへそ回り:【男性用】90~95
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください