エレコム
MagSafe カードケース iPhone用 2枚収納 レザー風 薄型 マグネット脱着 オープンポケット スマホカード入れ
iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードケースです。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札を通るときもスムーズです。
用途
MagSafeで簡単に着脱できる、カードケースです。
カードが2枚収納可能。必要なときにサッと取り出しやすいオープンポケットです。
スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。
軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。
ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしてもカードが落ちてくることはありません。
ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出すことができます。
MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
指紋が付きにくく、マットな質感としっとりとした手触りの素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
カードケース、磁気防止シート
材質
カードケース:ポリウレタン・ポリエステル・ポリカーボネート・鉄・磁石、磁気防止シート:PET・鉄
対応機種
MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×7×99
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595365
AMS-MAGCDBG
ベージュ
¥
4,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
64595390
AMS-MAGCDNV
ネイビー
¥
4,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
64595381
AMS-MAGCDBK
ブラック
¥
4,210
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください