エレコム
iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 ソフト 軽量 Apple Pencil Pro充電対応
透明で軽量なソフトクリアケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用し、端末を保護します。
用途
透明で軽量なソフトクリアケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用し、端末を保護します。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したままApple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)の充電が可能です。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
スピーカー部は隙間を開ける構造にしています。
セット内容
ケース×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
質量(g)
約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×10.1×199
対応機種
iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)
適合品番
A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64594437
TB-A25SUCCR
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください