曜日別特売

iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ソフト 軽量 クリア

iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ソフト 軽量 クリア - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ソフト 軽量 クリア - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ソフト 軽量 クリア - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ソフト 軽量 クリア - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ソフト 軽量 クリア - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ソフト 軽量 クリア - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ソフト 軽量 クリア - エレコム

透明で軽量なソフトクリアケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用し、端末を保護します。

用途
透明で軽量なソフトクリアケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用し、端末を保護します。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したままApple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)の充電が可能です。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア質量(g)約125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×10.5×255対応機種11インチiPad Pro(M4)適合品番A3006、A2837、A2836内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594200TB-A25PMUCCR
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする