G.G
長袖トレーナー(Vネック.胸ポケット有)
・点接触裏毛で抜群な肌触りの良さ 肉厚感と軽やかさが絶妙なバランス ・首元スッキリのVネック&アクセントになる衿リブ
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64592915
8545-55
ホワイト
S
104
49
56.5
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592931
8545-55
ホワイト
M
112
53
57.5
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592940
8545-55
ホワイト
L
118
56
59
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592949
8545-55
ホワイト
LL
124
58
61
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592958
8545-55
ホワイト
3L
130
60
63
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592967
8545-55
ホワイト
4L
136
62
63
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592976
8545-55
ブラック
S
104
49
56.5
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592985
8545-55
ブラック
M
112
53
57.5
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64593001
8545-55
ブラック
L
118
56
59
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64593010
8545-55
ブラック
LL
124
58
61
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64593019
8545-55
ブラック
3L
130
60
63
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64593028
8545-55
ブラック
4L
136
62
63
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください