iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 貼り付けツール付 指紋防止

iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 貼り付けツール付 指紋防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 貼り付けツール付 指紋防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 貼り付けツール付 指紋防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 貼り付けツール付 指紋防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 貼り付けツール付 指紋防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 貼り付けツール付 指紋防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ ガラスフィルム 超透明 光反射軽減 貼り付けツール付 指紋防止 - エレコム

スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、超透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。

用途
動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる、超透明タイプのガイドフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。
透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(スーパーAR・超透明タイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595067TB-A25SFLGAR
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする