曜日別特売

11インチ iPad Pro(M4) 2024年 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット

11インチ iPad Pro(M4) 2024年 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコム11インチ iPad Pro(M4) 2024年 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコム11インチ iPad Pro(M4) 2024年 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコム11インチ iPad Pro(M4) 2024年 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコム11インチ iPad Pro(M4) 2024年 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコム11インチ iPad Pro(M4) 2024年 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコム11インチ iPad Pro(M4) 2024年 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコム

特殊加工で反射防止特有のちらつきを防止し画像を鮮明に再現。気泡が目立たなくなるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止・抗菌タイプの画面保護フィルムです。

用途
画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細反射防止タイプの画面保護フィルムです。
ナノテクノロジー高精細加工により光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のちらつきを防止することで見やすい画面を実現しています。
摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りを向上することで快適な操作を実現します。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(エアーレス・指紋防止・高精細・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種11インチiPad Pro(M4)適合品番A3006、A2837、A2836内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594839TB-A25PMFLFAHD
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする