スマホホルダー 両面吸盤 全機種対応 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクト

スマホホルダー 両面吸盤 全機種対応 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクト - エレコムスマホホルダー 両面吸盤 全機種対応 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクト - エレコムスマホホルダー 両面吸盤 全機種対応 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクト - エレコムスマホホルダー 両面吸盤 全機種対応 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクト - エレコムスマホホルダー 両面吸盤 全機種対応 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクト - エレコムスマホホルダー 両面吸盤 全機種対応 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクト - エレコムスマホホルダー 両面吸盤 全機種対応 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクト - エレコムスマホホルダー 両面吸盤 全機種対応 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクト - エレコム

日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。MagSafe非対応のスマートフォンやケースにも対応し、両手を使わずに画面操作や動画視聴ができます。

用途
壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。
※素材によっては吸着できない場所があります。
※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。
※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。
両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。
鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。
キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。
MagSafe非対応のスマートフォンやケースにも対応し、背面を強力吸盤でピタッと固定。取り外しも簡単です。
※ケースの材質によって対応できない場合がありますのでご了承ください。
持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容両面吸盤スマホパッド材質シリコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×5.8×100耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595311P-TKPTSUC01BGベージュ
1,640
989
1,088(税込)
翌々日出荷
64595320P-TKPTSUC01BKブラック
1,640
989
1,088(税込)
翌々日出荷
64595329P-TKPTSUC01NVネイビー
1,640
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする