Dr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計

Dr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 - EDISONDr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 - EDISONDr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 - EDISONDr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 - EDISONDr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 - EDISONDr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 - EDISONDr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 - EDISONDr.EDISON 体温計 光ナビ体温計PRO 皮膚赤外線体温計 - EDISON

家族みんなで衛生的に使える非接触体温計
正しい測定位置がわかりやすい光ガイド付き
ボタン1つで簡単操作
検温結果がわかりやすいバックライト機能付き
バックライトは体温によって色が変化
保管しやすいコンパクトサイズ
テスト電池入り(単4アルカリ乾電池×2本)

用途体温計として。非接触体温計 非接触 デジタル コンパクト 簡単操作 検温 おでこ 額 赤ちゃん ベビー 子供 子ども 大人 婦人 介護 看護材質ABS質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×3×12.2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:第306AFBZX00033000号医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593895KJT0306
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする