MagSafe カードケース スタンド iPhone用 磁気防止シート付 3枚収納 マット素材 バンド付 MAGKEEP

MagSafe カードケース スタンド iPhone用 磁気防止シート付 3枚収納 マット素材 バンド付 MAGKEEP - エレコムMagSafe カードケース スタンド iPhone用 磁気防止シート付 3枚収納 マット素材 バンド付 MAGKEEP - エレコムMagSafe カードケース スタンド iPhone用 磁気防止シート付 3枚収納 マット素材 バンド付 MAGKEEP - エレコムMagSafe カードケース スタンド iPhone用 磁気防止シート付 3枚収納 マット素材 バンド付 MAGKEEP - エレコムMagSafe カードケース スタンド iPhone用 磁気防止シート付 3枚収納 マット素材 バンド付 MAGKEEP - エレコムMagSafe カードケース スタンド iPhone用 磁気防止シート付 3枚収納 マット素材 バンド付 MAGKEEP - エレコムMagSafe カードケース スタンド iPhone用 磁気防止シート付 3枚収納 マット素材 バンド付 MAGKEEP - エレコムMagSafe カードケース スタンド iPhone用 磁気防止シート付 3枚収納 マット素材 バンド付 MAGKEEP - エレコム

iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードスタンドです。スマートフォンとICカードの磁気防止シート付きで、改札を通るときもスムーズ。スタンドとしても使え、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。指を入れることができるバンド付きで、片手操作や持ち運びに便利です。

用途
MagSafeで簡単に着脱できる、カードスタンドです。
スマートフォンを縦・横どちらにも置くことができ、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。
カードが内側に2枚、外側に1枚収納可能。内側は落下の心配がなく、外側はサッと取り出せる便利なポケットです。
指を入れることができるバンド付きで、片手操作や持ち運びに便利です。
スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。
軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。
ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしてもカードが落ちてくることはありません。
ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出すことができます。
MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
指紋が付きにくく、マットな質感としっとりとした手触りの素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容スタンド、磁気防止シート材質スタンド:ポリウレタン・ポリエステル・ポリカーボネート・PET・鉄・磁石、磁気防止シート:PET・鉄対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×102内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595399AMS-MAGCSBBGベージュ
5,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
64595408AMS-MAGCSBBKブラック
5,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
64595417AMS-MAGCSBNVネイビー
5,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする