キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフA7サイズ赤色シート付き

キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフA7サイズ赤色シート付き コクヨ キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフA7サイズ赤色シート付き コクヨ キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフA7サイズ赤色シート付き コクヨ キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフA7サイズ赤色シート付き コクヨ キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフA7サイズ赤色シート付き コクヨ キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフA7サイズ赤色シート付き コクヨ

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズ暗記勉強に使いやすいA7サイズのルーズリーフです自由度が高いドット入り罫線で、記入欄の分割数を変えれるため、教科や内容に合わせて使い分けができます左端にある2つのチェックボックスを活用して暗記できたかどうか確認することができます暗記勉強に便利な赤色シートが1枚付いています

付属品暗記シート(赤)1枚 サイズA7 枚数30枚 穴数7穴・丸穴 寸法(縦×横)(mm)71×110 行数9行 紙質上質紙 ドット入りB罫(6mm) グリーン購入法適合 内容量1冊(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64593247 ノ-M893-RS
290
229
252 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする