曜日別特売

キャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフA7サイズ

キャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフA7サイズ - コクヨキャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフA7サイズ - コクヨキャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフA7サイズ - コクヨキャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフA7サイズ - コクヨキャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフA7サイズ - コクヨキャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフA7サイズ - コクヨキャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフA7サイズ - コクヨ

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズTODO管理がしやすいA7サイズのルーズリーフです左端にある必須マークを使って、大事な項目や優先度が高い項目に目印をつけることで、勉強の計画性を上げられますTODOリストの下段にあるメモ欄で1日の振り返りや補足が書き込めます。

サイズA7枚数50枚穴数7穴・丸穴寸法(縦×横)(mm)71×110行数9行紙質上質紙ドット入りB罫(6mm)グリーン購入法適合内容量1冊(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593229ノ-M891
180
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする