アサダ
TドリルT35
銅管の分岐加工に。
小型・軽量タイプ。
電動式で効率良く安定したTメーキングが可能。
付属品
銅管用カラーリングヘッド(5/8"・3/4")、ケース、六角棒スパナS、プラグアダプタ
質量(kg)
4.3
モーター
単相100V・825W(50/60Hz)
大きさ
L460×W80×H200mm
回転数
470min-1
分岐内容
つば出し範囲:Φ5/16"~1.3/8"(Φ8~35mm)/肉 厚:0.8~1.5mm(※)/本管最大径:Φ3"(Φ76mm)
内容量
1組
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64590000
R50344
¥
586,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070