曜日別特売

キャンパス スキマに書き足すロールふせん つめ替え用

キャンパス スキマに書き足すロールふせん つめ替え用 - コクヨキャンパス スキマに書き足すロールふせん つめ替え用 - コクヨキャンパス スキマに書き足すロールふせん つめ替え用 - コクヨキャンパス スキマに書き足すロールふせん つめ替え用 - コクヨキャンパス スキマに書き足すロールふせん つめ替え用 - コクヨキャンパス スキマに書き足すロールふせん つめ替え用 - コクヨキャンパス スキマに書き足すロールふせん つめ替え用 - コクヨキャンパス スキマに書き足すロールふせん つめ替え用 - コクヨ

別売のスキマに書き足すノートふせんのリフィルです。本体のふせんを使い切った時にお使いください。教科書や参考書、ノートの「スキマ」にふせんでメモやまとめを書き足すなど気になったところにすぐ書いて、見返す「メモ勉」に最適な商品です。

材質本体:ABS・POM寸法(幅Wmm×長さLm)【ふせん】15×2.4(約80回分/一回あたり3cm)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×118グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593107ME-R15BME-MRCC15B
400
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
64593116ME-R15YME-MRCC15Y
400
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする