曜日別特売

キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫

キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 - コクヨキャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 - コクヨキャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 - コクヨキャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 - コクヨキャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 - コクヨキャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 - コクヨキャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 - コクヨキャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 - コクヨ

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。キャンパスノートの紙で作った折りたためるふせん教科書・プリント・ノートの端のせまいスペースにも貼り足せます両面の方眼罫でノートのようにきれいに書けますキレイに折りたためるミシン目入り持ち運びやすい表紙カバー付き

材質カバー:コートカード紙種類表紙カバー付き枚数20枚紙質上質紙(森林認証紙)5mm方眼罫グリーン購入法適合内容量1冊(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593290メ-NT152S5H153×105
330
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
64593317メ-NT102S5H103×80
290
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする