キャンパス ルーズリーフのためのふせん

キャンパス ルーズリーフのためのふせん コクヨ キャンパス ルーズリーフのためのふせん コクヨ キャンパス ルーズリーフのためのふせん コクヨ キャンパス ルーズリーフのためのふせん コクヨ キャンパス ルーズリーフのためのふせん コクヨ キャンパス ルーズリーフのためのふせん コクヨ キャンパス ルーズリーフのためのふせん コクヨ キャンパス ルーズリーフのためのふせん コクヨ

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズB罫ルーズリーフの罫線幅にすっきり収まるサイズのフィルムふせんですドット入り罫線のルーズリーフに使用する場合、ドットに合わせて貼り付けると、ふせんのはみだし具合をスッキリ揃えることができます教科や内容に合わせて使い分けができる4色入り

材質ふせん:PET、台紙:PP 枚数30枚×4色入り 穴数5穴・丸穴 寸法(縦×横)(mm)製品:57×48、ふせん:5×30 グリーン購入法適合 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64593256 ノ-M761
380
299
329 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする