曜日別特売

キャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース

キャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース - コクヨキャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース - コクヨキャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース - コクヨキャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース - コクヨキャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース - コクヨキャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース - コクヨキャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース - コクヨキャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース - コクヨ

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。ペンも文具小物もまとめて収容できるペンケースです。正面のメッシュポケットには使用頻度の高い文具を収容できます。一番大きな収容部分には約40本のペンが収容可能です。ファスナーを開けると大きく開いて中身が見やすくなっています。小物が埋もれにくいポケット付き薄物を収納できるポケット付き

材質表材:ナイロン、内装:ポリエステル、芯材:PP収納本数(本)ペン:約40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×55×110グリーン購入法適合内容量1個
注意
※縫製品ですので寸法には差が出る場合がございます、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593125F-VBF320Gグリーン
1,650
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64593141F-VBF320Mグレー
1,650
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64593150F-VBF320Vパープル
1,650
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64593159F-VBF320Yイエロー
1,650
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする